Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLAKCNM12T
Cod. Produttore
XUBLAKCNM12T
Cod. EAN
3666916033548

Informazioni di prodotto

  • Serie: Application material handling
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo sensore: Fotoelettrico trasmettitore
  • Design: Cilindrico M18
  • Sistema di rilevamento: Barriera ottica (Thru beam)
  • Portata nominale: 0...100 m (con ricevitore)
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Certificazioni: UL, CE, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È consigliato per le applicazioni di movimentazione dei materiali. Il trasmettitore è un componente separato per i sensori XUBLAPCNM12 del sistema a sbarramento o la trasmissione laser XUBLANCNM12. È dotato di corpo in plastica, design 18 e un connettore M12. 3 fili, DC.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce verde

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

66 mm

max. distanza di commutazione

100000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

100000 mm

temperatura ambiente

-10 ... 45 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU