Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2AKSWM12T
Cod. Produttore
XUB2AKSWM12T
Cod. EAN
3389110149432

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU, funzione monomodale. È un trasmettitore in metallo con design 18 e un connettore M12. Uscita a stato solido DC, tre fili. Sistema a sbarramento con distanza di rilevamento di 15m.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU