Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2AKSNL5T
Cod. Produttore
XUB2AKSNL5T
Cod. EAN
3389110395501

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il TEXUB2AKSNL5T è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo modello emette un fascio luminoso fino a 15 metri, offrendo una soluzione efficace per il rilevamento. La combinazione di trasmettitore e ricevitore in un unico sistema unidirezionale assicura una facile integrazione. La robustezza e l'affidabilità di questo sensore lo rendono ideale per ambienti industriali. Scegli il TEXUB2AKSNL5T per un rilevamento preciso e duraturo.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

46 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU