Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9N18PP341D
Cod. Produttore
XU9N18PP341D
Cod. EAN
3666916036969

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP programmabile
  • Distanza nominale rilevamento: 2 m polarizzato
  • Materiale involucro: Acciaio inox 304 CU
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 64 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXU9N18PP341D è un dispositivo di alta precisione progettato per applicazioni industriali. Realizzato in acciaio inox, offre una robustezza e una durata eccezionali. Questo modello è dotato di un riflettore incluso, garantendo prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per il monitoraggio e il rilevamento, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. Scegli il sensore TEXU9N18PP341D per un'eccellenza senza compromessi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

72 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU