Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5N18PP341D
Cod. Produttore
XU5N18PP341D
Cod. EAN
3666916037096

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12...24 V DC
  • Uscita: PNP programmabile
  • Materiale: Acciaio inox 304 CU
  • Distanza sens. nominale: 0,10 m
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente max: 100 mA
  • Dimensioni: Ø18 mm x 72 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXU5N18PP341D è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua connessione PNP assicura un'installazione semplice e veloce. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca precisione e affidabilità nei sistemi di rilevamento. Con il suo design robusto e le eccellenti caratteristiche, il TEXU5N18PP341D è una scelta eccellente per le esigenze di automazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

72 mm

max. distanza di commutazione

150 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

100 ... 100 mm

Serie

Photoelectric sensors XU