Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2N18PP341D
Cod. Produttore
XU2N18PP341D
Cod. EAN
3666916037195

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Distanza nominale sensore: 15 m thru beam
  • Materiale: Acciaio inox 304 CU
  • Grado protezione: IP67
  • Frequenza commutazione: ≤ 500 Hz
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 72 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXU2N18PP341D, parte della gamma XU, è progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo è resistente e durevole. La sua configurazione PNP consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, garantendo un funzionamento efficiente. Ideale per ambienti che richiedono precisione e robustezza, il TEXU2N18PP341D è una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel monitoraggio e controllo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

62 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU