Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU1N18PP341D
Cod. Produttore
XU1N18PP341D
Cod. EAN
3666916037324

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP programmabile
  • Distanza nominale rilevamento: 4 m con riflettore
  • Materiale involucro: Acciaio inox 304 CU
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 72 mm
  • Corrente max commutata: 100 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXU1N18PP341D è un dispositivo in acciaio inox progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Dotato di un riflettore incluso, questo sensore offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua costruzione in materiale inox lo rende resistente e adatto a diversi ambienti di lavoro, mentre il design compatto facilita l'installazione. Ideale per chi cerca soluzioni di automazione efficienti e di qualità, il TEXU1N18PP341D rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare i processi produttivi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

72 mm

max. distanza di commutazione

5500 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

4000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU