Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5N18PP341
Cod. Produttore
XU5N18PP341
Cod. EAN
3389110853704

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 0,1 m - NO o NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXU5N18PP341 è un dispositivo in acciaio inossidabile progettato per applicazioni industriali. Con una costruzione robusta e durevole, si integra perfettamente in ambienti di lavoro esigenti. Questo sensore è ideale per il rilevamento preciso e affidabile, garantendo prestazioni elevate. La sua finitura in inox non solo offre resistenza alla corrosione, ma conferisce anche un aspetto professionale. Scegli TEXU5N18PP341 per una soluzione di rilevamento efficiente e duratura.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

ampiezza di scansione

100 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

150 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric sensors XU