Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU1N18PP341
Cod. Produttore
XU1N18PP341
Cod. EAN
3666916037331

Informazioni di prodotto

FOTO INOX DC PNP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXU1N18PP341 è un sensore fotoelettrico in acciaio inox progettato per garantire prestazioni elevate. Questo dispositivo è dotato di un riflettore incluso, che ne migliora l'efficacia. La robustezza del materiale in acciaio inox lo rende ideale per ambienti industriali, mentre il design compatto assicura una facile integrazione in vari sistemi. Con il suo funzionamento efficiente, il TEXU1N18PP341 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e precisione nei sensori fotoelettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

62 mm

max. distanza di commutazione

5500 mm

riflettore incluso nella fornitura

distanza di commutazione nominale

4000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V