Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP10000
Cod. Produttore
XUYFANEP100005
Cod. EAN
3666916029732

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - forcella - apprendimento - 5×95 mm - 12-24 Vcc - M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico a forcella con dimensioni compatte di 95x5 mm, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle condizioni operative più impegnative. Ideale per integrazione in sistemi di automazione, offre un funzionamento efficiente grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento ottico. La sua struttura sottile permette un montaggio semplice anche in spazi ridotti, assicurando prestazioni elevate e continuità nel controllo dei processi produttivi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

5 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

5 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

5 mm

profondità forca

95 mm

larghezza forca

5 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU