Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP10005
Cod. Produttore
XUYFANEP100050
Cod. EAN
3666916029701

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo sensore: Fotoelettrico a forcella
  • Dimensioni: 50x95 mm
  • Distanza nominale di rilevamento: 50 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Uscita: PNP e NPN programmabile
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide/vetro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUYFANEP10005 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per offrire prestazioni affidabili. Con una dimensione di 95x50 mm, questo dispositivo è ideale per applicazioni automatiche. Realizzato con materiali durevoli, il sensore si distingue per la sua efficienza e precisione. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende una scelta versatile per diverse esigenze. Con il TEXUYFANEP10005, la tecnologia incontra l'affidabilità, garantendo risultati ottimali in ogni situazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

10000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

50 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

50 mm

profondità forca

95 mm

larghezza forca

50 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU