Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP100002
Cod. Produttore
XUYFNEP100002
Cod. EAN
3389119006330

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 2...120 m - 2 x 95 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocellula a forcella con dimensioni compatte di 95x2 mm, progettata per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti in applicazioni industriali. Questo sensore fotoelettrico garantisce elevate prestazioni grazie alla tecnologia avanzata integrata, ideale per il controllo automatico e la gestione dei processi. La struttura robusta e il design sottile ne facilitano l’installazione in spazi ridotti, assicurando una lunga durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

2 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

95 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

2 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

2 mm

dimensione min. oggetto

0.2 mm

larghezza forca

2 mm

profondità forca

95 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FOTO FORCELLA 95X2MM POTENZ