Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFALNEP1001
Cod. Produttore
XUYFALNEP100120
Cod. EAN
3389119006811

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico forcella laser apprendimento 120×95 mm 12-24 Vcc M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico con struttura a forcella di dimensioni 95x120 mm, progettato per il rilevamento automatico con elevata precisione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e rapido, garantisce prestazioni ottimali grazie alla tecnologia laser integrata. La sua costruzione robusta e compatta assicura durata e facilità di installazione in ambienti di lavoro impegnativi.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

10 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.02 ms

larghezza del sensore

120 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

95 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

120 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

distanza di commutazione nominale

120 mm

dimensione min. oggetto

0.05 mm

larghezza forca

120 mm

profondità forca

95 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FOTO FORCELLA 95X120MM AUTO