Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP10012
Cod. Produttore
XUYFANEP100120
Cod. EAN
3666916029688

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: 100 mA
  • Protezione IP: IP65
  • Dimensioni: 120x95 mm
  • Tipo uscita: PNP e NPN programmabile
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUYFANEP10012 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una dimensione di 95x120mm, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali durevoli, il sensore offre una robustezza che lo rende adatto per ambienti industriali. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi sistema, assicurando un monitoraggio efficace. Scegli il TEXUYFANEP10012 per prestazioni superiori nel tuo progetto.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

10000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

120 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

120 mm

profondità forca

95 mm

larghezza forca

120 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU