Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFA983005CO
Cod. Produttore
XUYFA983005COS
Cod. EAN
3666916029923

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: 100 mA
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale custodia: Alluminio anodizzato
  • Larghezza passaggio: 5 mm
  • Profondità passaggio: 60 mm
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La FOTO FORCELLA 60X5MM AUTOAPP è un sensore fotoelettrico progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e precisione nelle applicazioni industriali. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per vari ambienti di lavoro. Con un design innovativo, la FOTO FORCELLA offre una soluzione efficiente per il monitoraggio e il controllo. Scegliere questo sensore significa optare per tecnologia avanzata e affidabilità.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

60 mm

max. distanza di commutazione

5 mm

distanza di commutazione nominale

5 mm

profondità forca

60 mm

larghezza forca

5 mm

dimensione min. oggetto

0,05 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU