Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFA983003CO
Cod. Produttore
XUYFA983003COS
Cod. EAN
3666916029947

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente commutazione: 100 mA
  • Protezione: IP65
  • Profondità passaggio: 60 mm
  • Larghezza passaggio: 3 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la FOTO FORCELLA 60X3MM AUTOAPP, un sensore fotoelettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre un design compatto, ideale per applicazioni industriali. La sua versatilità lo rende perfetto per vari utilizzi, assicurando un funzionamento efficiente in diverse condizioni. Con un'attenzione particolare ai dettagli, la FOTO FORCELLA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca precisione e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

10000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

60 mm

max. distanza di commutazione

5 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

5 mm

profondità forca

60 mm

larghezza forca

3 mm

dimensione min. oggetto

0,05 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU