Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP60080
Cod. Produttore
XUYFANEP60080
Cod. EAN
3666916029558

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12...24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: 80x59 mm
  • Tipo uscita: PNP e NPN programmabile
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide
  • Temperatura: -20…60 °C operativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUYFANEP60080 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una dimensione della forchetta di 59x80 mm, questo dispositivo è ideale per applicazioni automatiche. Realizzato con materiali resistenti, il suo design compatto lo rende perfetto per spazi ristretti. La versatilità del TEXUYFANEP60080 lo rende un componente essenziale per sistemi di automazione, assicurando un funzionamento efficiente e preciso in ogni situazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

10000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

80 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

80 mm

profondità forca

59 mm

larghezza forca

80 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU