Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP60050
Cod. Produttore
XUYFNEP60050
Cod. EAN
3666916029220

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 59X50MM POTENZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La FOTO FORCELLA 59X50MM POTENZ è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di qualità, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua dimensione di 59x50 mm lo rende versatile per diverse applicazioni industriali. Con un design innovativo, si integra facilmente in vari sistemi, assicurando un funzionamento efficiente e una risposta rapida. Ideale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo dei sensori fotoelettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

50 mm

distanza di commutazione nominale

50 mm

profondità forca

59 mm

larghezza forca

50 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU