Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFALNEP6003
Cod. Produttore
XUYFALNEP60030
Cod. EAN
3666916029787

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: 100 mA
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: 30x59 mm
  • Tipo uscita: PNP e NPN programmabile
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide
  • Resistenza urti: 30 gn, 11 ms

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La FOTO FORCELLA 59X30MM AUTOAP è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una costruzione robusta per resistere a condizioni operative impegnative. Con un design compatto, è ideale per spazi ristretti e assicura un'installazione semplice e veloce. La sua versatilità lo rende perfetto per l'automazione industriale, fornendo risultati precisi e costanti nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

10000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

59 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

0,05 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU