Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP60015
Cod. Produttore
XUYFNEP60015
Cod. EAN
3666916029244

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 59X15MM POTENZ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La foto forchetta TEXUYFNEP60015 è un componente essenziale per applicazioni di rilevamento. Con una dimensione di 59x15 mm, offre una soluzione precisa e affidabile per diverse esigenze industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa forchetta è progettata per garantire durabilità e prestazioni ottimali. La sua compatibilità con i sensori fotoelettrici XU la rende ideale per ambienti di lavoro che richiedono tecnologia avanzata. Un elemento versatile per migliorare l'efficienza dei sistemi elettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

15 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

15 mm

distanza di commutazione nominale

15 mm

profondità forca

59 mm

larghezza forca

15 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V