Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFLNEP60120
Cod. Produttore
XUYFLNEP60120
Cod. EAN
3666916029404

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 59X120MM POTEN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La forchetta FOTO FORCELLA 59X120MM POTEN è un prodotto di alta qualità del marchio TEXUYFLNEP60120, progettata per applicazioni nel campo dei sensori fotoelettrici. Questa forchetta è realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, offrendo un'ottima soluzione per le tue esigenze di automazione. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni industriali.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

120 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

distanza di commutazione nominale

120 mm

profondità forca

59 mm

larghezza forca

120 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU