Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40080
Cod. Produttore
XUYFNEP40080
Cod. EAN
3666916029282

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 42X80MM POTENZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Impostazione della sensibilità tramite potenziometro numerico. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 80mm e uscita discreta a stato solido PNP e NPN, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 40mA e una frequenza di commutazione di 10kHz. Il sensore presenta un'emissione modulata a infrarossi. L'armadio è realizzato in alluminio verniciato e poliammide/vetro. Peso: 0,19 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus. Il sensore dispone di 2 LED per la modalità di regolazione e il blocco della tastiera, stato di uscita.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

80 mm

distanza di commutazione nominale

80 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

80 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V