Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40050
Cod. Produttore
XUYFNEP40050
Cod. EAN
3666916029299

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Forcella - M8 - PNP+NPN - 50...120 m - 2 x 42 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Impostazione della sensibilità tramite potenziometro numerico. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 50mm e uscita discreta a stato solido PNP e NPN, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 40mA e una frequenza di commutazione di 10kHz. Il sensore presenta un'emissione modulata a infrarossi. L'armadio è realizzato in alluminio verniciato e poliammide/vetro. Peso: 0,19 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus. Il sensore dispone di 2 LED per la modalità di regolazione e il blocco della tastiera, stato di uscita.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

50 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

50 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

50 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU