Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFLNEP40050
Cod. Produttore
XUYFLNEP40050
Cod. EAN
3666916029466

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 42X50MM POTENZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUYFLNEP40050 è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per garantire performance elevate in applicazioni industriali. Con una forchetta di misura di 42x50mm, offre un design robusto e affidabile, ideale per ambienti di lavoro esigenti. Questo prodotto è parte della rinomata famiglia di sensori fotoelettrici XU, che assicura qualità e durata nel tempo. La sua costruzione in materiale resistente lo rende perfetto per l'uso continuo, garantendo risultati ottimali in ogni situazione.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

50 mm

distanza di commutazione nominale

50 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

50 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V