Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP40050
Cod. Produttore
XUYFANEP40050
Cod. EAN
3666916029633

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12…24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x42 mm
  • Uscita: PNP e NPN programmabile
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide
  • Temperatura operativa: -20…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico a forcella con dimensioni compatte di 42x50 mm, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle operazioni di automazione. La configurazione a forcella consente un facile allineamento e un’installazione versatile, ideale per il controllo di presenza, posizione e passaggio. Questo sensore assicura prestazioni elevate grazie alla tecnologia avanzata integrata, rendendolo un componente essenziale per sistemi di rilevamento e automazione industriale.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

50 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

50 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

50 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU