Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40030
Cod. Produttore
XUYFNEP40030
Cod. EAN
3666916029305

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 42X30MM POTENZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il sensore fotoelettrico TEXUYFNEP40030, progettato con una forchetta di 42x30mm per garantire prestazioni ottimali. Questo dispositivo è un elemento chiave per applicazioni industriali, grazie alla sua robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente. Con il sensore TEXUYFNEP40030, puoi contare su una tecnologia avanzata che migliora la tua produttività e sicurezza operativa.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V