Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFLNEP40030
Cod. Produttore
XUYFLNEP40030
Cod. EAN
3666916029473

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 42X30MM POTENZ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico a forcella con dimensioni di 42x30 mm, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti in applicazioni industriali. Dotato di tecnologia laser di classe 1, garantisce elevata sicurezza e prestazioni ottimali. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Ideale per il controllo di presenza, posizionamento e automazione nei sistemi elettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V