Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFANEP40002
Cod. Produttore
XUYFANEP40002
Cod. EAN
3666916029671

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: 40 mA no-load
  • Protezione: IP65
  • Uscita: PNP e NPN programmabile
  • Distanza rilevamento: 2 mm
  • Frequenza commutazione: 10 kHz
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento con impostazione di auto teach. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 2mm e uscita discreta a stato solido PNP e NPN, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 40mA e una frequenza di commutazione di 10kHz. Il sensore presenta un'emissione modulata a infrarossi. L'armadio è realizzato in alluminio verniciato e poliammide/vetro. Peso: 0,19 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus. Il sensore dispone di 2 LED per la modalità di regolazione e il blocco della tastiera, stato di uscita.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

10000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

2 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

2 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

2 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

2 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU