Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40015
Cod. Produttore
XUYFNEP40015
Cod. EAN
3666916029312

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 42x15 mm
  • Tipo uscita: PNP e NPN
  • Distanza di rilevamento: 15 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico a forcella dalle dimensioni compatte di 42x15 mm, progettato per applicazioni di rilevamento di precisione. Il dispositivo offre un design robusto e affidabile, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. La configurazione a forcella permette un facile posizionamento e un rilevamento accurato di oggetti o segnali luminosi, assicurando un funzionamento efficiente in ambienti produttivi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

15 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

15 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

15 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

15 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU