Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFNEP40120
Cod. Produttore
XUYFNEP40120
Cod. EAN
3666916029275

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo sensore: Fotoelettrico a forcella
  • Distanza di rilevamento: 120 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato e poliammide
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente di commutazione: 100 mA
  • Dimensioni (LxP): 120x42 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la forchetta FOTO FORCELLA 42X120MM POTEN, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa forchetta è ideale per garantire prestazioni affidabili. La sua precisione e robustezza la rendono perfetta per l'uso in ambienti industriali. Con un design funzionale, si integra facilmente in diverse configurazioni. Scegli la forchetta FOTO FORCELLA per un'esperienza di utilizzo senza pari.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

120 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

120 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

120 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU