Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYFLNEP40120
Cod. Produttore
XUYFLNEP40120
Cod. EAN
3666916029442

Informazioni di prodotto

FOTO FORCELLA 42X120MM POTEN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La forchetta TEXUYFLNEP40120 è un componente essenziale per applicazioni di rilevamento. Con una dimensione di 42x120 mm, è progettata per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è parte della famiglia di sensori fotoelettrici XU, noti per la loro affidabilità e precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, la forchetta offre una soluzione robusta per le vostre esigenze elettriche. La sua progettazione attenta la rende ideale per una varietà di utilizzi industriali.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,02 MILLISECOND

larghezza del sensore

120 mm

altezza del sensore

42 mm

lunghezza del sensore

10 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

distanza di commutazione nominale

120 mm

profondità forca

42 mm

larghezza forca

120 mm

dimensione min. oggetto

0,2 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU