›

FOTO EMET SBARR 20M ACDC

Cod. Rexel TEXUK2ARCNL2T
Cod. Produttore XUK2ARCNL2T
Cod. EAN 3666916033371

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza rilevamento: 30 m a sbarramento
  • Materiale involucro: PBT
  • Grado protezione: IP65 doppio isolamento
  • Corrente commutazione: 3 A
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Certificazioni: CSA, CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense (a sbarramento) monomodale e compatto di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 30 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

45000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU

FOTO EMET SBARR 20M ACDC
€ 49,05 x 1 pz.
(pz.)