Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX0AKSAT16T
Cod. Produttore
XUX0AKSAT16T
Cod. EAN
3666916032916

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza nominale rilevamento: 40 m
  • Materiale involucro: PBT
  • Materiale lente: PMMA
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Certificazioni: CSA, CE, UL
  • Dimensioni (AxLxP): 92x31x77 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense (a sbarramento) monomodale e compatto di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 40 morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare multimodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

30000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

60000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

40000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU