›

FOTO EMET OSI MINIA

Cod. Rexel TEXUM0AKSAM8T
Cod. Produttore XUM0AKSAM8T
Cod. EAN 3666916033555

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: 10 m (thru beam)
  • Materiale custodia: PBT
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente max uscita: 100 mA
  • Dimensioni: 45x12x20 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense design miniaturizzato monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 10 m e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

45 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

14000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

10000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

FOTO EMET OSI MINIA
€ 53,50 x 1 pz.
(pz.)