Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM0AKSAL2T
Cod. Produttore
XUM0AKSAL2T
Cod. EAN
3666916033562

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Distanza rilevamento: 10 m thru beam
  • Protezione: IP65/IP67 doppio isolamento
  • Materiale involucro: PBT plastica
  • Dimensioni: 34x20x12 mm (H x P x L)
  • Corrente max commutata: 100 mA
  • Certificazioni: CE, CSA, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense design miniaturizzato monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 10 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

30000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

20 mm

altezza del sensore

34 mm

max. distanza di commutazione

14000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

10000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU