Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0BKSNL2T
Cod. Produttore
XUB0BKSNL2T
Cod. EAN
3666916033340

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: 20 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Corrente max commutazione: 100 mA
  • Frequenza commutazione: 250 Hz
  • Dimensioni: Ø18 mm x 62 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 20 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo emettitore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

62 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

20000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU