›

FOTO EMET OSI M18

Cod. Rexel TEXUB0AKSNL2T
Cod. Produttore XUB0AKSNL2T
Cod. EAN 3666916033364

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: 20 m thru beam
  • Materiale involucro: PBT
  • Indice protezione: IP65/IP67
  • Corrente max: 100 mA
  • Dimensioni: Ø18 x 62 mm
  • Certificazioni: CSA, CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico multimodale con design 18 OsiSense di Schneider Electric possiede una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 20 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo emettitore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

62 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

20000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

FOTO EMET OSI M18
€ 41,24 x 1 pz.
(pz.)