Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK0AKSAM12T
Cod. Produttore
XUK0AKSAM12T
Cod. EAN
3666916033470

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Distanza rilevamento: 30 m thru beam
  • Materiale involucro: PBT
  • Grado protezione: IP65 doppia isolazione
  • Consumo corrente: 20 mA no-load
  • Frequenza commutazione: ≤ 250 Hz
  • Dimensioni: 50x50x18 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico multimodale (0) a design compatto OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 30 m e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

5700 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

4000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU