Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK0ARCTL2T
Cod. Produttore
XUK0ARCTL2T
Cod. EAN
3666916033463

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza rilevamento: 30 m
  • Tipo sensore: Emettitore fotoelettrico
  • Materiale custodia: PBT
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Certificazioni: CSA, CE, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fotoelettrico multimodale (0) a design compatto OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 30 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

35000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU