Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUKC1PSMM12
Cod. Produttore
XUKC1PSMM12
Cod. EAN
3389110702125

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Colori - Sn 20 mm - NC + NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. Il sensore riconosce i colori per la selezione o il controllo delle parti. È quindi consigliato per le applicazioni di packaging. Alimentazione DC, uscita a stato solido. Connettore M8, a 3 vie. Sistema a diffusione, trasmissione di LED bianco, con elaborazione a colori RGB. Distanza di rilevamento: 20mm. La distanza di rilevamento è correlata al grado di riflessione dell'oggetto.

materiale del nucleo fibra ottica

plastica

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

macchia di luce

12.5 mm²

temperatura ambiente

-10 °C

corrente a vuoto

60 mA

metodo di regolazione

Teach-In

altezza del sensore

50 mm

con funzione temporale

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

luce bianca

materiale della scatola

plastica

con funzione di soppressione

ampiezza di emissione nominale

20 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

frequenza di commutazione

1500 Hz

larghezza del sensore

25 mm

tipo di tensione

AC/DC

metodo di misura per rilevamento colore

procedura attiva a tre settori

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO COMP RILEV. COLORI PNP