Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK9ARCNL10
Cod. Produttore
XUK9ARCNL10
Cod. EAN
3666916037409

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale: 6 m polarizzato
  • Portata massima: 8 m polarizzato
  • Uscita: Relè 1 C/O
  • Protezione: IP65 doppio isolamento
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Consumo corrente: ≤ 35 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXUK9ARCNL10 rappresenta una soluzione innovativa per le applicazioni di rilevamento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili. La fornitura include un riflettore, che ne aumenta l'efficacia nel rilevamento. Con un design robusto e funzionalità avanzate, il sensore è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca precisione e affidabilità nel monitoraggio.

Corrente d'uscita max.

3000 mA

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

8000 mm

riflettore incluso nella fornitura

distanza di commutazione nominale

5000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU