Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK5ANANL2
Cod. Produttore
XUK5ANANL2
Cod. EAN
3666916037621

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: NPN NO
  • Distanza rilevamento: 1 m diffuso
  • Materiale involucro: PBT
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Corrente max: 100 mA
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1 m, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

1500 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

1000 ... 1000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU