Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUKR1PSMM12
Cod. Produttore
XUKR1PSMM12
Cod. EAN
3389110701784

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Sigla a colori - Sn 20 mm - NC + NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUKR1PSMM12 è progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità. Con un connettore M12, garantisce una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua funzione di commutazione programmabile e configurabile permette di adattarsi a diverse applicazioni. Dotato di un'uscita semiconduttore con funzione di segnalazione, questo sensore è ideale per ambienti industriali. Scegli TEXUKR1PSMM12 per soluzioni di rilevamento affidabili e innovative.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-10 °C

corrente a vuoto

30 mA

diametro del sensore

3.5 mm

metodo di regolazione

Teach-In

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

luce bianca

ampiezza di emissione nominale

19 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

15 mm

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Photoelectric_sensors_XU