Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM2APXBL2
Cod. Produttore
XUM2APXBL2
Cod. EAN
3666916000205

Informazioni di prodotto

Il sensore fotoelettrico TEXUM2APXBL2 offre soluzioni affidabili e compatte per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design miniaturizzato
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice e cablaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dal funzionamento PNP NO NC
  • Affidabilità e durabilità in spazi ristretti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUM2APXBL2 è un sensore fotoelettrico compatto progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo, che funge sia da trasmettitore che da ricevitore, è ideale per applicazioni di sicurezza e automazione. La sua costruzione robusta e il design miniaturizzato lo rendono perfetto per spazi ristretti. Con un'estetica elegante e un colore nero, il TEXUM2APXBL2 si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli questo sensore per la tua prossima installazione elettrica.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

25000 m

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

10,8 mm

altezza del sensore

31,5 mm

lunghezza del sensore

19,5 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

25000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU