Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM2APXBM8
Cod. Produttore
XUM2APXBM8
Cod. EAN
3389110757453

Informazioni di prodotto

Fotocellula miniatura SBARR. PNP NO NC CONN. M8

Documentazione tecnica

Il TEXUM2APXBM8 è un sensore fotoelettrico miniaturizzato progettato per fornire prestazioni affidabili in applicazioni di rilevamento. Questo dispositivo offre un'eccezionale funzionalità con un sistema unidirezionale che include sia il trasmettitore che il ricevitore. La sua costruzione compatta e la facilità di integrazione lo rendono ideale per ambienti di lavoro dove lo spazio è limitato. Con il TEXUM2APXBM8, la precisione e la qualità sono sempre garantite, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze di automazione.

temperatura ambiente

-30 °C

altezza del sensore

34 mm

metodo di regolazione

impostazione manuale

materiale della scatola

plastica

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

lunghezza del sensore

20 mm

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tempo di reazione

0.5 ms

max. distanza di commutazione

30000 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

distanza di commutazione nominale

25000 mm

tipo di tensione

DC

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

frequenza di commutazione

1000 Hz

larghezza del sensore

10 mm

grado di protezione (IP)

IP67

corrente d’uscita max.

100 mA

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT. MINIAT SBARR. PNP NO NC CONN.

€ 63,36 x 1 pz.
(pz.)