Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM5APXBM8
Cod. Produttore
XUM5APXBM8
Cod. EAN
3666916000120

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico miniaturizzato ideale per installazioni rapide e ambienti industriali difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione in spazi compatti grazie al design robusto e compatto
  • Configurazione semplice con potenziometri per distanza e funzioni di uscita
  • Connettore M8 a 4 vie per un cablaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione da 12V a 24V DC
  • Affidabilità in ambienti difficili con protezione IP65/IP67
  • Rilevamento preciso fino a 1,9 metri per varie applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore di sistema a diffusione con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un connettore 4 a M8 vie. È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 1,5m e una distanza di rilevamento massima di 1,9m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,010kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

1500 m

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

10,8 mm

altezza del sensore

42,3 mm

lunghezza del sensore

19,5 mm

max. distanza di commutazione

1900 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

1500 ... 1500 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FOT. MINIAT. PROX 1.9M PNP NO NC CO

€ 40,69 x 1 pz.
(pz.)