Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM6APXBM8
Cod. Produttore
XUM6APXBM8
Cod. EAN
3389110966282

Informazioni di prodotto

Sensore Fotoelettrico XU, miniaturizzato, diffuso medio, Smax=1.1 m, PNP, connettore M8

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore di sistema a diffusione con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un connettore 4 a M8 vie. È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,8m e una distanza di rilevamento massima di 1,1m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,010kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

temperatura ambiente

-30 °C

altezza del sensore

34 mm

metodo di regolazione

impostazione manuale

materiale della scatola

plastica

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

lunghezza del sensore

20 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tempo di reazione

0.5 ms

portata del campo di protezione

0.8 m

max. distanza di commutazione

1100 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tipo di tensione

DC

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

50 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

frequenza di commutazione

1000 Hz

larghezza del sensore

10 mm

grado di protezione (IP)

IP67

corrente d’uscita max.

20 mA

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

ampiezza di scansione

800 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT. MINIAT. PROX 1.1M PNP NO NC M8

€ 34,87 x 1 pz.
(pz.)