Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM4APXBM8
Cod. Produttore
XUM4APXBM8
Cod. EAN
3389110966329

Informazioni di prodotto

Sensore Fotoelettrico XU, miniaturizzato, diffuso corto, Smax=0.25 m, PNP, connettore M8

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore di sistema a diffusione con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un connettore 4 a M8 vie. È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,17m e una distanza di rilevamento massima di 0,255m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,010kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

temperatura ambiente

-30 °C

altezza del sensore

34 mm

metodo di regolazione

impostazione manuale

materiale della scatola

plastica

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

lunghezza del sensore

20 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tempo di reazione

0.5 ms

portata del campo di protezione

0.17 m

max. distanza di commutazione

255 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tipo di tensione

DC

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

50 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

frequenza di commutazione

1000 Hz

larghezza del sensore

10 mm

grado di protezione (IP)

IP67

corrente d’uscita max.

20 mA

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

ampiezza di scansione

170 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT. MINIAT. PROX 250MM PNP NO NC M

€ 30,83 x 1 pz.
(pz.)