Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM8APXBM8
Cod. Produttore
XUM8APXBM8
Cod. EAN
3389110974881

Informazioni di prodotto

Sensore Fotoelettrico XU, miniaturizzato, soppressione di sfondo, Smax=0.30 m, PNP, connettore M8

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore di soppressione dello sfondo con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido PNP. Dispone di un connettore 4 a M8 vie. È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Fornisce una distanza di rilevamento nominale di 0,30m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,010kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

temperatura ambiente

-30 °C

altezza del sensore

38 mm

metodo di regolazione

impostazione manuale

materiale della scatola

plastica

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

lunghezza del sensore

27 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tempo di reazione

0.5 ms

max. distanza di commutazione

300 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

distanza di commutazione nominale

250 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tipo di tensione

DC

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

frequenza di commutazione

1000 Hz

larghezza del sensore

10 mm

grado di protezione (IP)

IP67

corrente d’uscita max.

100 mA

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

ampiezza di scansione

200 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOT. MINIAT BGS PNP NONC M8

€ 42,95 x 1 pz.
(pz.)