Prodotti /

Cod. Rexel
A80884053B-840-
Cod. Produttore
0884053B-840-21
Cod. EAN
8054378048883

Informazioni di prodotto

FORMAT1 ARR.URB.OR. 40W TYPE IV-L DALI
Descrizione del produttore: L'illuminazione urbana altamente performante e dal design ricercato. Elegante e innovativo, FORMAT1 è l'apparecchio a LED per illuminazione urbana con una vocazione particolare per l'illuminazione stradale, predisposto per i più moderni progetti di illuminazione intelligente. La forma sottile e slanciata esalta le potenzialità del LED creando uno stile unico, capace di valorizzare l’ambiente con stile, senza produrre inquinamento luminoso. Design contemporaneo, che aggiunge un tocco di elegante modernità ai contesti urbani in cui è inserito. Applicazioni: illuminazione pubblica di strade, piste ciclabili, piazze o di isole pedonali. Versioni: può essere installato a parete o montato su palo con attacco monoposto o biposto. È disponibile in diverse temperature colore e con diverse ottiche radiali e stradali per adattarsi al meglio alle esigenze del progetto illuminotecnico. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

250 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

4

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

5200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

FORMAT1 apparecchio LED illuminazione urbana 40W Type IV-L DALI per strade e aree pubbliche